寸法A(mm)16
寸法B(mm)8
寸法C(mm)4
寸法D(Φmm)4
寸法DD(Φmm)12
寸法F(Φmm)16
寸法G(mm)17
寸法GG(mm)10
寸法H(mm)38
寸法I(mm)M側:- F側:18
寸法L(mm)4000
許容伝達トルク(N・cm)R≧50d:49 R≧20d:29.4
種類フレックスタイプ
最小曲げ半径(mm)80
ねじれ角(1m・9.8N・cm当たりの角度)時計方向:50〜90 反時計方向:50〜110
軸端形状F・F
軸受種類すべり軸受
チューブ形式(外径Φmm×被覆材質)9.5×PVC
ねじ径EM3
ねじ径EEM3
ねじ径J-
コアー呼び径d4