曜日別特売
10-KQ2L16-04GS ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16 SMC 38485505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-KQ2L16-04GS ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16 SMC 38485505
10-KQ2L16-04GS ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16 SMC 38485505

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)管接続口径R1/2注文コード38485505品番10-KQ2L16-04GS
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

金属部材質:SUS303
チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
ボディ形状:全27機種

用途
クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16シールつき管接続口径R1/2材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(11.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする