サンエス(昌和発條製作所)
サンエス(昌和発條製作所)の シール/バネ部品
サンエス(昌和発條製作所)の バネ
サンエス(昌和発條製作所)の 圧縮コイルバネ
圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
38485587
品番
AP080-045-0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
579
種類から選べます
他の種類を見る
一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm〜Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。
外径D(Φmm)
8
最大荷重(N)
21.46
ばね定数(N/mm)
0.946
自由長(mm)
H:45
最大たわみ(mm)
22.7
線径d(Φmm)
0.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38485587
AP080-045-0.9
07303703
AP080-045-0.9
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)
1袋(10個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました。