AP090-040-0.8 圧縮コイルばね AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 38485912

圧縮コイルばね AP(ピアノ線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード38485912品番AP090-040-0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥350

一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm~Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。

外径D(Φmm)9最大荷重(N)13.58ばね定数(N/mm)0.539自由長(mm)H:40最大たわみ(mm)25.2線径d(Φmm)0.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38485912AP090-040-0.807304035AP090-040-0.8AP090-040-0.8 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 07304035圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)1袋(10個)
459
税込505
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする