曜日別特売
10-KFW10U-03S クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~) SMC 38487910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンルーム用空気圧機器(10-KF~)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)適合チューブ外径(Φmm)10管接続口径R3/8,Rc3/8注文コード38487910品番10-KFW10U-03S
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

・-101.3kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途
クリーンルームシリーズ
適合チューブ外径(Φmm)10シールシール剤付管接続口径R3/8,Rc3/8使用流体空気、N2、水保証耐圧力(MPa)7材質(スリーブ)樹脂機種スイベルロングエルボ周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無きこと)、水の場合:0~60(凍結なきこと)使用油ノングリースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする