10-KQ2VF12-03NS ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12 SMC 38487928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-KQ2VF12-03NS ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12 SMC 38487928
10-KQ2VF12-03NS ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12 SMC 38487928

ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード38487928品番10-KQ2VF12-03NS
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

金属部材質:SUS303
チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down
ボディ形状:全27機種

用途
クリーンルーム
タイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(11.84MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする