まるき
まるきの キッチン・調理用品
まるきの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
まるきの 菜箸・揚げ物箸
菜箸 45cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
38488811
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
長めの45cm菜箸です。
ロングサイズなので天ぷら調理などにも。
手洗いにてお手入れください。
材質
竹
色
ベージュ
本体質量(g)
20
太さ(mm)
9
本体寸法(cm)
45
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。