サンエス(昌和発條製作所)
サンエス(昌和発條製作所)の シール/バネ部品
サンエス(昌和発條製作所)の バネ
サンエス(昌和発條製作所)の 圧縮コイルバネ
圧縮コイルばね AP(ピアノ線)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38489622
品番
AP400-065-3.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
579
種類から選べます
他の種類を見る
一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.4mm〜Φ10mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。
外径D(Φmm)
40
最大荷重(N)
155.28
ばね定数(N/mm)
4.124
自由長(mm)
H:65
最大たわみ(mm)
37.7
線径d(Φmm)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38489622
AP400-065-3.2
07307745
AP400-065-3.2
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)
1個
¥
859
税込
¥
945
注文コードが変更になりました。