ブラウン 電動シェーバーシリーズ9

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38489861 品番9576CC-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あご下まで密着で、肌下-0.01mmの深剃り
夕方までツルツル
5+1カットシステム
プロブレード(どんな寝たヒゲも起こして効率的にカット)、くせヒゲキャッチ刃(くせヒゲを整えてカット)、ディープキャッチ網刃×2 (肌下-0.01mmの深剃り)、スキンガード (過度な押しつけから肌を守る)、プロトリマー(うぶ毛、モミアゲ、簡単お手入れ)。
究極の密着性
コンパクトヘッドで細かい箇所にもフィットし、アゴ下も深剃り。
肌にやさしい
世界唯一、音波振動テクノロジー
毎分10,000回の微振動で、肌への摩擦を軽減。
人工知能テクノロジー
ヒゲの濃さを読み取り自動でパワー調節。
夕方まで、ツルスベ肌続く
シェーバーのヘッドを替えて美顔器に。化粧水浸透テクノロジー。
ブラウンだけのアルコール洗浄
洗浄器で新品のような剃り味を18カ月キープ。水洗いで落ちない皮脂汚れも除去。

セット内容
シリーズ9Pro+ シェーバー、充電トラベルケー、6in1全自動プレミアムアルコール洗浄、洗浄カートリッジ x1、充電コード、電源コード、ブラシ、ポーチ
メタリックシルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする