メンズ電気シェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38489940 品番S9697/50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。
優れたシェービング性能となめらかな剃り心地を実現するシェーバー。SkinIQ テクノロジーにより、ヒゲの密度を感知して適応し、最適な動きをガイドするため、肌にやさしいシェービングが可能です。【延長保証対象製品】MyPhilipsの製品と延長保証のご登録が必要です

付属品一体型ポップアップトリマー、携帯・収納:収納ケース 仕様●クリーニング:ワンタッチオープン、本体丸洗い可能●シェービングヘッド:角型●対応電圧:AC 100 - 240 V(海外使用対応) 適合機種iPhone および Android(TM)デバイス 性能シェービングシステム:デュアルスティールプレシジョン刃、肌に密着:360-D フレックスヘッド、SkinIQ テクノロジー:スキンプロテクションテクノロジー、シェービング動作検知センサー、ヒゲ密度感知システム ダーククローム ハンドルゴム製グリップ 最大消費電力(W)11 バッテリーリチウムイオン 使用時間50 分 ディスプレイ充電表示、ロック機能、シェービング動作、アプリに接続 充電時間(分)約 60 、5分間の急速充電モード付 防水性ウェット&ドライ:お風呂でも使える防水仕様 アプリケーションBluetooth(R) 4 接続、フィリップスメンズグルーミングアプリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする