フィリップス ヒゲトリマー 3000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490186 品番BT3233/15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

すばやく正確なトリミングで簡単スタイリング
革新的なリフト&トリミングシステムを搭載したこのトリマーなら、より多くの寝ているヒゲを起こしてキャッチできるので、効率よくトリミングできます。また、無精ヒゲスタイルや長いヒゲ、短いヒゲなどお好みのスタイルに仕上げることができます。

付属品コーム、お手入れ:クリーニングブラシ 仕様●DuraPowerテクノロジー:約 4 倍長持ちするバッテリー●クリーニング:水洗い可能(コーム・刃のみ)●精度(1段階の長さ):0.5mm 単位●肌にやさしい材質(刃):さらなる快適性●長さ設定調整リング:○●長さ調節範囲:0.5〜10 mm 幅(mm)カッター:32 電源充電式 入力電圧(V)5 ハンドル人間工学に基づいた握りやすいグリップ 機能長さ設定:20 段階 最大消費電力(W)5 バッテリーリチウムイオン 使用時間約 60 分 ディスプレイ充電表示ランプ、充電表示ランプ、充電催促表示、充電完了表示 材質(刃)ステンレス刃 充電時間(時間)約 1 、5分間の急速充電モード付 充電方式USB-A(電源アダプタは付属されていません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする