付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形×2本)、スピーカーコード(1.5mx2本)、FM室内アンテナ、AMループアンテナ
仕様●再生可能ディスク:【CD部】音楽CD、CD-R/RW (MP3、WMA)●供給電流:最大1A●対応USB機器:USBマスストレージデバイス●対応ファイルシステム:FAT32●対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、FLAC●トーンコントロール:【アンプ部】低音/高音●実用最大出力:【アンプ部】25W+25W (JEITA 4Ω)●重低音再生:【アンプ部】EX.BASS●ウーファー:【スピーカー部】11cmコーン型●ツィーター:【スピーカー部】2.5cmドーム型●定格インピーダンス:【スピーカー部】4Ω●最大入力:【スピーカー部】40W
質量(kg)約2.2
色ゴールド
形式【スピーカー部】2ウェイ2スピーカー/バスレフ型
電源電圧【電源部】AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)【電源部】25(電気用安全法に基づく表示)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカー部】最大140×237×239、最大215×96×295
周波数範囲[受信]【チューナー】FM:76MHz〜95MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz〜1602kHz
質量(kg/本)【スピーカー部】約3.4
入力端子【接続端子】アナログ×1
再生周波数(Hz)【CD部(特性)】20 〜 20000(JEITA)
タイマースリープタイマー:●、録音・再生タイマー:録音・再生2系統(ワンス・デイリー)
インターフェイスUSB2.0(High Speed)
ヘッドフォン端子【接続端子(ステレオミニジャック)】● (30Hz〜40kHz)
Bluetooth対応プロファイル/通信形式/コンテンツ保護:A2DP、AVRCP/2.4GHz FHSS/SCMS-T方式、Ver. 2.1 +EDR Class 2
音声入力【入出力端子】アナログ×1
待機時消費電力(W)【電源部】0.5以下
USB【接続端子】1(再生/録音)