サンエス(昌和発條製作所)
サンエス(昌和発條製作所)の シール/バネ部品
サンエス(昌和発條製作所)の バネ
サンエス(昌和発條製作所)の 圧縮コイルバネ
圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
38490505
品番
AS050-015-0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
340
種類から選べます
他の種類を見る
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm〜Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。
外径D(Φmm)
5
最大荷重(N)
3
ばね定数(N/mm)
0.301
自由長(mm)
H:15
最大たわみ(mm)
10
線径d(Φmm)
0.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38490505
AS050-015-0.4
07308621
AS050-015-0.4
圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)
サンエス(昌和発條製作所)
1袋(20個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。