AS050-020-0.5 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 38490541

圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード38490541 品番AS050-020-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品は340種類から選べます 他の種類を見る

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm〜Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。

外径D(Φmm)5 最大荷重(N)5.52 ばね定数(N/mm)0.49 自由長(mm)H:20 最大たわみ(mm)11.3 線径d(Φmm)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38490541 AS050-020-0.5 07308664 AS050-020-0.5 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする