完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490816 品番RTWS07WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できるオープンイヤータイプの完全ワイヤレスステレオイヤホンです。
耳を塞がない構造で、音楽を聞きながら周囲の音や声を聞くことができます。
通話用マイクが搭載されています。
両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。
水飛沫がかかっても有害な影響を受けないIPX4相当の防水性能を備えています。
※水の飛沫に対する保護であり、水中では使用できません。
2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。

セット内容ワイヤレスイヤホン、充電ケース、USB Type-A to Type-C充電ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体一個:約10、ケース:約50 入力電圧(V)5 バッテリー容量(mAh)【内蔵】本体一個45、充電ケース250 サイズ(mm)本体:一個56.1×39.5×18.5、ケース:3.7×68×26.7 無線通信方式Bluetooth ver5.3 動作温度範囲(℃)-20〜60(結露しない事) 対応コーデックSBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
注意
※Bluetoothを搭載していない機器では本製品をご使用いただくことはできません。
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※ワイヤレス機器の使用が禁止・制限された場所ではその指示に従ってください。
※「自動車」「バイク」「自転車」などの運転中は使用しないでください。
※踏切や駅のホーム、自動車の通る道、工事現場等、周囲の音が聞こえないと危険を伴う場所では使用しないでください。
※記載のある適合端末以外の接続方法や動作確認のサポートは行っておりません。対応プロファイルに関しては、対応端末の説明書などをご確認ください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする