完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38490859 品番ED-NBDS-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

没入感抜群で高品質
あらゆる技術を統合・最適化した完全ワイヤレスイヤホン

付属品イヤホン本体、専用充電ケース、イヤーチップ 7セット(XXS/XS/S/M/L/XL/XXL)、専用充電USB-Cケーブル、ポーチ、多言語マニュアル ブラック 質量(g)イヤホン本体(1個当たり):約6、専用充電ケース:約50 形式ハイブリッド (バランスドアーマチュア+ダイナミック) 電源内蔵リチウムイオン充電池 適合規格Bluetooth 5.2 インピーダンス24Ω 充電時間イヤホン本体:約1時間、専用充電ケース:約1時間 保証期間1年 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤホン本体:約28 x 28 x 35、専用充電ケース:約60 x 50 x 30 再生周波数帯域(Hz)20 〜 40000 連続再生時間ANC ON時:イヤホン本体:約5.5時間 + 専用充電ケース:約16時間、ANC OFF時:イヤホン本体:約6時間 + 専用充電ケース:約19時間 音圧感度(dB)92 ± 3 (A) 通信距離(m)最大約10 スピーカーサイズ(mm)10 (ダイナミック) IP等級IP54 対応コーデックSnapdragon Sound, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive, Qualcomm(R) aptX(TM), SBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする