AS075-023-0.7 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 38491047

圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード38491047 品番AS075-023-0.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は340種類から選べます 他の種類を見る

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm〜Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したものです。

外径D(Φmm)7.5 最大荷重(N)10.13 ばね定数(N/mm)0.77 自由長(mm)H:23 最大たわみ(mm)13.1 線径d(Φmm)0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38491047 AS075-023-0.7 07309163 AS075-023-0.7 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 1袋(20個) 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする