AGSC-4C2+HHC-ST 【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 38491455 AGSC-4C2+HHC-ST 【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 38491455 AGSC-4C2+HHC-ST 【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 38491455 AGSC-4C2+HHC-ST 【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 38491455 AGSC-4C2+HHC-ST 【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット アイリスオーヤマ 38491455

【氷点下保冷剤付き】エアロゲルクーラーボックスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38491455 品番 AGSC-4C2+HHC-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

宇宙服にも使用される高断熱素材のエアロゲルを6面に採用したソフトクーラーボックスです。最大保冷時間(4L/15L/25L/40L):約42時間/90時間/5.1日/5.4日です(※)。取り外しができる取っ手付きインナークーラー12層と、汚れに強いアウタークーラー6層で、18の多層断熱構造を持ち、高い断熱性で冷気の漏れを抑えます。底面には5つの脚と汚れに強いPVC素材を配し、地面から浮かせることで地熱の影響を受けにくく、汚れてもふき取りやすくなっています。スマートに折り畳むことができるので使用しない時は省スペースに収納できます。コンパクトに折りたためるので、持ち運びや収納にとても便利です。庫内に保冷剤を収納できるポケット付きです。
(【※】メーカーソフトクーラーボックス保冷性能の自社基準において。本体容量40%相当の氷を入れ、底面温度が8℃に達するまでの日数 (環境温度:30℃9時間・20℃15時間の繰返し)。)

用途食品等の保冷・運搬・保管 仕様超低温保冷剤スティックタイプ 寸法(mm)【クーラーボックス】265×150×175【保冷剤】54×33×185 タイプ【保冷剤】超低温スティックタイプ(耐寒-50℃) 容量(L)【クーラーボックス】4 保冷効果【クーラーボックス】約42時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする