optimo シリーズ レタートレー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38491629 品番DUR1700784058
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【optimoシリーズ】のレタートレー(チャコール)。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。A4サイズの書類を素早く取り出せるようデザインされた、ドイツ製アイテムです。トレー単体でもスタッキング可能な設計で、別売りのピンを使用すれば収納量をさらに拡張できます。洗練されたチャコールカラーがデスク周りをスタイリッシュに演出し、オフィスや家庭での使用に最適です。また、消費者使用後のリサイクル素材を80%以上使用し、ドイツ政府認定のエコラベル「ブルーエンジェル」を取得している、環境に配慮された製品です。販売単位は1個で、ドイツ製ならではの高品質を誇ります。

用途A4書類の整理や一時保管に最適なスタイリッシュなドイツ製アイテムです。エコラベル「ブルーエンジェル」を取得した環境に配慮された製品です。チャコールカラーの洗練されたデザインと高品質な optimoシリーズ。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。 内寸奥行(mm)335 内寸幅(mm)238 高さ内寸(mm)40 外寸法・幅(mm)255 外寸法・高さ(mm)67 外寸法・奥行(mm)337

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする