optimo シリーズ レタートレーライザー 4個セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード38491665 品番DUR1700132001
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

【optimoシリーズ】の「レタートレー専用メタルディスペンサー(A4サイズ対応)」。ドイツを代表する総合文具メーカー・DURABLE(デュラブル)社が手がける【optimoシリーズ】。単体でもスタッキング可能なレタートレーですが、本製品のピンを使用すれば収納量をさらに拡張できます。書類の仕分けや整理に便利な金属製ピン4本セットです。

用途A4書類の仕分けや整理に便利で、金属製ピンが4本付属しています。Durable社はドイツを代表するオフィス整理用品およびプレゼンテーション用品のメーカー。 奥行(mm)125 縦(mm)70 横(mm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする