付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
仕様●ドライバーユニット:口径6mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3、Power Class 1※4●電池持続時間:イヤホン:最大7時間、充電ケース:最大17時間(計:最大24時間)
色ブラック
質量(g)イヤホン(片耳):約4.4、充電ケース:約38.5
種類密閉タイプ
電源(V)DC3.7、内蔵リチウムポリマー充電池
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約3
対応コーデックSBC / AAC