完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38491805 品番 HA-XC62T-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

タフなデザインの重低音イヤホン

付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース 仕様●ドライバーユニット:口径6mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3、Power Class 1※4●電池持続時間:イヤホン:最大7時間、充電ケース:最大17時間(計:最大24時間) レッド 質量(g)イヤホン(片耳):約4.4、充電ケース:約38.5 種類密閉タイプ 電源(V)DC3.7、内蔵リチウムポリマー充電池 充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約3 対応コーデックSBC / AAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする