イヤホン インナーイヤー型 USB Type-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38491830 品番 HA-FR17UC-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オンライン会議で活躍するマイク付き USB Type-C(TM)開放型イヤホン

仕様ドライバーユニット:口径10.7mm 型式ダイナミック型 ブルー 質量(g)約5.0(イヤホン部左右合計) ケーブル長(m)1.2 (Y型) 再生周波数帯域(Hz)8-22000 プラグ形状USB Type-C(TM) USB規格USB2.0準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする