曜日別特売
1521 フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 38493677

1521 フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 38493677
1521 フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 38493677
1521 フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 38493677
1521 フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 38493677
1521 フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック 山崎実業 38493677

フィルムフック 密閉ゴミ箱 タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード38493677品番1521
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

ニオイが漏れない、パッキン付き密閉ゴミ箱
シンク扉や冷蔵庫のガラスドアなどにフィルムフックで取り付ける、ミニサイズの密閉ゴミ箱です。片手でサッと開けられます。蓋付きなのでゴミが見えずスッキリ。ストッパーがあるので内側にポリ袋を掛けることができます。浮かせて設置できるのでお掃除もラクラク。洗面所やトイレタンクに設置してゴミを捨てるのも便利です。パッキン付きなのでニオイも防ぎます。タイルにも取り付け可能。

仕様対応サイズ:マチ付き:幅19cm以上、マチなし:幅25cm以上のポリ袋材質容器・蓋・ポリ袋ストッパー:ABS樹脂、パッキン・クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンブラック質量(g)310備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面。タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石・陶器耐荷重(kg)1.5(静止荷重)内容量(L)1.8耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.6×17.2(フィルムフック含まず)内寸(cm)W15.6×D7.3×H15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする