サンエス(昌和発條製作所)
サンエス(昌和発條製作所)の シール/バネ部品
サンエス(昌和発條製作所)の バネ
サンエス(昌和発條製作所)の 引張コイルバネ
引張コイルばね HP(ピアノ線)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
38493917
品番
HP040-016-0.32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
212
種類から選べます
他の種類を見る
一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm〜Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したものです。
自由長L(mm)
16
外径D(Φmm)
4
最大荷重(N)
1.95
ばね定数(N/mm)
0.078
最大たわみ(mm)
22
初張力(N)
0.24
線径d(Φmm)
0.32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38493917
HP040-016-0.32
07312033
HP040-016-0.32
引張コイルバネ HP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)
1袋(20個)
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。