画像準備中

高精度トルクレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38493930 品番 TA771SV-4
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

コストパフォーマンス抜群のスタンダードモデル。
ヘッドをスリム化し狭所での作業を容易に、またグリップの形状を持ちやすいサイズに。
スパナ部は鍛造品のため摩耗がありません。

長さ(mm)264 質量(g)370 締付トルク(N・m)53.9 口径(mm)26 ナット【フレアナット(冷凍サイズ)】1/2″ ヘッド幅(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする