メイン画像

10-567-1400 ”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496206 10-567-1400 ”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496206 10-567-1400 ”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496206 10-567-1400 ”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン) 38496206

”シリーズ567”(おねじ取付用カップリング)

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番566-4973 注文コード38496206 品番10-567-1400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。

トラスコ品番566-4973 材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20〜150 呼び径(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする