※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
climbing(クライミング)
climbing(クライミング)の ガラス・樹脂・金属容器
climbing(クライミング)の びん/容器類
climbing(クライミング)の フラン瓶
フラン瓶 均量 CL0705シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
102±1
種別
穴付
注文コード
38496667
品番
CL0705-02-10
在庫数量:残り6点
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,798
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
102±1
種別
穴付
アズワン品番
61-0055-95
材質
ホウケイ酸硝子
容量公差
±1%
栓(共通)
19