フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38498101 品番 FP030-500-0.2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

熱処理:180℃〜250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理

ばねの種類引張コイルばね 自由長L(mm)500 外径D(Φmm)3 線径d(Φmm)0.2 最大たわみ(mm)1500 ばね定数(N/mm)0.0003 材質ピアノ線(SWP-A) 最大荷重(N)0.49 初張力(N)0.062

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:620

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38498135
2020-11-29
用途:
ハンマータッカーの部品

ワカイのハンマータッカーのバネに長さをカットして使用しました。正規品ではないですが問題なくタッカーが使用出来ています。

対象商品:
38498214
2020-11-07
用途:
引っ張りばね

サイズも沢山あって思っていた通りの用途に使用出来ました、短く切って使えば安上がりなため重宝しています、

対象商品:
38498372
2020-08-23
用途:
短くきってトーションバネにする

0.8ミリ外径8ミリを購入しました。0.9ミリ外径8ミリが欲しかったのですが、残念ながらラインナップ無し。

対象商品:
38498381
2018-04-04
用途:
ドアの自作オートクローズの部品

ドアの自作オートクローズの部品として、安いので、それなりの商品かなと思っていたのですが、作りもしっかりしていて耐久性もありそうです。

2017-10-26
用途:
コイルばね FP(ピアノ線) 注文コード / 品番

やっぱり、ステンレスの方がいいなあ。
ステンレスにしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
38498101
2016-11-06
用途:
からくり装置の部品として
教育・研究機関

望んでいたものでした。装置設計者としては、ばね定数を表示してほしい。このメーカーの部品仕様の初張力の単位記号のNとkgfの表示が逆です。

1人が参考にしています
対象商品:
38498424
2015-08-07
用途:
楽器の作成
その他業種

ペンチで簡単に自由な長さに切ることができ、思い通りに使うことができた。
バネののびも柔軟性も問題なし。

対象商品:
38498101
2013-05-25
用途:
コードの折れ断線防止
有限会社モノクローム新潟 様

2.5Φが欲しいのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする