曜日別特売
FP030-500-0.3 フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 38498126

FP030-500-0.3 フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 38498126
FP030-500-0.3 フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所) 38498126

フリーサイズ引張コイルばね FP(ピアノ線)

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
自由長L(mm)500
外径D(Φmm)3
線径d(Φmm)0.3
ばね定数(N/mm)0.0024
0.0024
0.0003
0.0011
0.0055
0.0114
0.0009
0.0021
0.0080
0.0142
0.0386
0.0010
0.0038
0.0067
0.0178
0.0412
0.0006
0.0037
0.0096
0.0220
0.0868
0.0022
0.0131
0.0507
0.0903
0.2487
0.0019
0.0042
0.0086
0.0058
0.0108
0.0020
0.0041
0.0134
0.0073
0.0193
0.0116
0.0262
0.0168
0.0342
0.0232
0.0433
0.0306
0.0535
0.0337
0.0708
0.0471
0.0904
0.0563
内容量1個注文コード38498126品番FP030-500-0.3
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

熱処理:180℃~250℃
表面処理:低温焼鈍、黒染処理

ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500外径D(Φmm)3線径d(Φmm)0.3最大たわみ(mm)800ばね定数(N/mm)0.0024材質ピアノ線(SWP-A)最大荷重(N)2.27初張力(N)0.34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38498135
2020-11-29
用途: ハンマータッカーの部品

ワカイのハンマータッカーのバネに長さをカットして使用しました。正規品ではないですが問題なくタッカーが使用出来ています。

対象商品 : 38498214
2020-11-07
用途: 引っ張りばね

サイズも沢山あって思っていた通りの用途に使用出来ました、短く切って使えば安上がりなため重宝しています、

対象商品 : 38498372
2020-08-23
用途: 短くきってトーションバネにする

0.8ミリ外径8ミリを購入しました。0.9ミリ外径8ミリが欲しかったのですが、残念ながらラインナップ無し。

対象商品 : 38498381
2018-04-04
用途: ドアの自作オートクローズの部品

ドアの自作オートクローズの部品として、安いので、それなりの商品かなと思っていたのですが、作りもしっかりしていて耐久性もありそうです。

2017-10-26
用途: コイルばね FP(ピアノ線) 注文コード / 品番

やっぱり、ステンレスの方がいいなあ。
ステンレスにしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 38498101
2016-11-06
用途: からくり装置の部品として
教育・研究機関

望んでいたものでした。装置設計者としては、ばね定数を表示してほしい。このメーカーの部品仕様の初張力の単位記号のNとkgfの表示が逆です。

1が参考にしています
対象商品 : 38498424
2015-08-07
用途: 楽器の作成
その他業種

ペンチで簡単に自由な長さに切ることができ、思い通りに使うことができた。
バネののびも柔軟性も問題なし。

対象商品 : 38498101
2013-05-25
用途: コードの折れ断線防止
有限会社モノクローム新潟

2.5Φが欲しいのですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする