代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空圧補器
CEJN(セイン)の エアフィルタ
フィルター
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38498227
品番
19-503-2107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
水滴やダストを効果的に除去します。
手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。
フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途
圧縮空気中の異物や水滴の除去に。
トラスコ品番
682-7668
材質
本体:アルミニウム
接続口径
G3/4
使用温度範囲(℃)
-20〜50
最高使用圧力(MPa)
1.2
ろ過精度(μm)
25
使用流体
圧縮空気、中性気体
ドレン排出
手動/半自動