代表画像

19-503-2119 フィルター CEJN(セイン) 38498245 19-503-2119 フィルター CEJN(セイン) 38498245 19-503-2119 フィルター CEJN(セイン) 38498245 19-503-2119 フィルター CEJN(セイン) 38498245

フィルター

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38498245 品番 19-503-2119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

水滴やダストを効果的に除去します。
手動/半自動ドレン排出機能を標準装備しています。
フィルターエレメントの取外し交換が容易です。

用途圧縮空気中の異物や水滴の除去に。 トラスコ品番682-9240 材質本体:アルミニウム 接続口径G1 使用温度範囲(℃)-20〜50 最高使用圧力(MPa)1.2 ろ過精度(μm)5 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出手動/半自動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする