代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空圧補器
CEJN(セイン)の レギュレータ
レギュレーター
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38498270
品番
19-503-2209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
製品寿命を延ばすローリングダイヤフラム付きです。
低圧力損失で大流量です。
正確に圧力を制御します。
用途
圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
トラスコ品番
682-7642
材質
本体:アルミニウム
接続口径
G1/8
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
圧縮空気、中性気体