代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空圧補器
CEJN(セイン)の ルブリケータ
ルブリケータ―
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38498279
品番
19-503-2307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
オイル滴下量の調整とロックが可能です。
被圧下でもオイル補給が可能です。
低流量下でもオイルを滴下します。
用途
圧縮空気中に潤滑油を混入し、円滑に空気圧機器を動作させ、摩耗の防止に。
トラスコ品番
682-9262
材質
本体:アルミニウム
接続口径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
1
油量(mL)
20