メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空圧補器
CEJN(セイン)の フィルタレギュレータ
フィルター/レギュレーター
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38498297
品番
19-503-2407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
低圧力損失で大流量です。
圧力計を埋め込んだコンパクトデザインです。(160型を除く)
フィルターエレメントの取外し交換が容易です。
用途
圧縮空気中の異物や水滴を除去に。
圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
トラスコ品番
682-9264
材質
本体:アルミニウム
接続口径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
1.2
ろ過精度(μm)
25