代表画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の 空圧補器
CEJN(セイン)の FRLユニット
残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38498410
品番
19-503-2707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
残圧排気弁、フィルター/レギュレーターを予め組み合わせたシステムです。
ユニット化した省スペース設計です。
残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。
用途
圧縮空気中の異物や水滴を除去に。
圧縮空気を一定の圧力で供給するときに。
トラスコ品番
682-9265
材質
本体:アルミニウム
接続口径
G3/4
最高使用圧力(MPa)
1
ろ過精度(μm)
25
使用流体
圧縮空気、中性気体
ドレン排出
手動/半自動