フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38498625 品番 FS030-500-0.35
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ばねの種類引張コイルばね 自由長L(mm)500 外径D(Φmm)3 線径d(Φmm)0.35 最大荷重(N)2.53 最大たわみ(mm)400 初張力(N)0.579

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38498652
2024-07-01
用途:
コード断線防止用として
農・林・水産業

コードのサイズに適用するサイズを探していて見つけました、コードの根元の屈曲で生じる断線を防止するための流用になります、もう少し張りが有ると良いのですが、サイズから言うとこれが限界なのか、それは分かりませんがしばらく流用します

対象商品:
38498704
2020-05-01
用途:
郵便ポストの蓋の開閉制御
その他業種

商品自体は不満はないのですが、封筒でも送付できるのに、送料500円で立派な段ボール箱で送られて来ました。もっと簡素化できないでしょうか。

対象商品:
38498713
2019-06-25
用途:
自転車のシフトアウターの保護用に流用
製造業

通常の利用とは違い、自転車のシフトインナーケーブルの保護用に流用しました。とてもうまくいき、大変良かったです。

対象商品:
38498941
2014-04-16
用途:
シャンデリアのスワロフスキー・クリスタルを、組み付ける丸環金具として

本来は、線径0.5mmの品物が、欲しかったのです。

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
38498957
2019-02-08
用途:
オイルキャッチタンク(ロードスター)用ホースの強化用に・・・
その他業種

強化用に使おうと購入、ホースの中に入れ込んで使おうかなと思いましたが、これが思ったよりも大変で途中で断念。その後強化されてるようなホースを発見しそちらを使用する事に。使用目的以外には使わないってことですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする