メイン画像

19-503-5765 残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター+ルブリケーター CEJN(セイン) 38498629 19-503-5765 残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター+ルブリケーター CEJN(セイン) 38498629 19-503-5765 残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター+ルブリケーター CEJN(セイン) 38498629 19-503-5765 残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター+ルブリケーター CEJN(セイン) 38498629

残圧排気弁(ロック可)+フィルター/レギュレーター+ルブリケーター

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38498629 品番 19-503-5765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

残圧排気弁、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターを予め組み合わせたシステムです。
ユニット化した省スペース設計です。
残圧排気弁が下流の機械への流れを遮断しメンテナンスを容易にします。

用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。 トラスコ品番683-0759 材質本体:アルミニウム 接続口径G1/2 最高使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)25 使用流体圧縮空気、中性気体 ドレン排出半自動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする