FS140-500-1.0 フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 38499054

FS140-500-1.0 フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 38499054
FS140-500-1.0 フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所) 38499054

フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径D(Φmm)14
線径d(Φmm)1
最大荷重(N)9.45
9.45
0.36
0.96
1.58
2.53
4.04
1.07
1.8
4.08
5.15
9.86
1.18
3.24
4.39
8.11
12.63
0.98
3.64
6.31
10.1
22.19
2.56
8.6
18.24
23.5
38.69
2.09
7.18
14.91
20.61
39.45
3.21
9.34
19.39
31.84
49.71
2.66
12.96
16.36
29.3
43.24
3.32
8.89
21.85
36.52
56.61
4.32
29.74
40
93.98
5.22
15.8
25.75
53.94
62.34
内容量1個注文コード38499054品番FS140-500-1.0
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500外径D(Φmm)14線径d(Φmm)1最大荷重(N)9.45最大たわみ(mm)1000初張力(N)1.603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38498652
2024-07-01
用途: コード断線防止用として
農・林・水産業

コードのサイズに適用するサイズを探していて見つけました、コードの根元の屈曲で生じる断線を防止するための流用になります、もう少し張りが有ると良いのですが、サイズから言うとこれが限界なのか、それは分かりませんがしばらく流用します

対象商品 : 38498704
2020-05-01
用途: 郵便ポストの蓋の開閉制御
その他業種

商品自体は不満はないのですが、封筒でも送付できるのに、送料500円で立派な段ボール箱で送られて来ました。もっと簡素化できないでしょうか。

対象商品 : 38498713
2019-06-25
用途: 自転車のシフトアウターの保護用に流用
製造業

通常の利用とは違い、自転車のシフトインナーケーブルの保護用に流用しました。とてもうまくいき、大変良かったです。

対象商品 : 38498941
2014-04-16
用途: シャンデリアのスワロフスキー・クリスタルを、組み付ける丸環金具として

本来は、線径0.5mmの品物が、欲しかったのです。

MonotaROからの回答

ご意見頂きありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 38498957
2019-02-08
用途: オイルキャッチタンク(ロードスター)用ホースの強化用に・・・
その他業種

強化用に使おうと購入、ホースの中に入れ込んで使おうかなと思いましたが、これが思ったよりも大変で途中で断念。その後強化されてるようなホースを発見しそちらを使用する事に。使用目的以外には使わないってことですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする