STA03-04-019 ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所) 38499185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STA03-04-019 ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所) 38499185
STA03-04-019 ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所) 38499185

ねじりコイルばね Aタイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)線径d(Φmm)0.4注文コード38499185品番STA03-04-019
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。

内径Di(mm)3寸法a(mm)15線径d(Φmm)0.4ばね定数(N・mm[deg])0.09ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B直径(Φmm)案内棒:2.5巻数4.25許容トルク(N・mm)6.23許容ねじり角度(deg)d:69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38499754
2023-12-27
用途: 試作品製作用
株式会社デオック製造業

ちょうどよかったが設計者が巻き数を間違えて設計したので使えなかった。残念

対象商品 : 38499255
2019-08-26
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

機械のメンテナンス時の代用品を探していました。修理のうえで助かりました。

対象商品 : 38499754
2014-04-17
用途: 自宅冷蔵庫ドアの修理

製品を受け取るまではバネの強さが適当か少し心配でしたが、使ってみたらちょうど良く心配は杞憂に終わりました。ねじり(開きの)角度は本当は鋭角の物が欲しかったのですが、直角の物しかなかったのでこれを購入して改造して使い、うまくいきました。
(納期ですが10日くらいでしたが、もう少し早ければ・・という気持ちはあります。これは私のわがままですのでお許しを)
それ以外は全く問題なく使えています。
ものたろうさんは多様な品物が揃っていますので、いざというときに本当に頼りになります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする