ねじりコイルばね Aタイプ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 線径d(Φmm)2 注文コード38500016 品番STA14-20-072
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は線径d・内容量など90種類から選べます 他の種類を見る

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm〜Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。

内径Di(mm)14 寸法a(mm)60 線径d(Φmm)2 ばね定数(N・mm[deg])22.543 ばねの種類ねじりばね 材質SUS304WP-B 直径(Φmm)案内棒:12 巻数2.25 許容トルク(N・mm)628 許容ねじり角度(deg)d:27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:622

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38499754
2023-12-27
用途:
試作品製作用
株式会社デオック 様 (製造業)

ちょうどよかったが設計者が巻き数を間違えて設計したので使えなかった。残念

対象商品:
38499255
2019-08-26
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

機械のメンテナンス時の代用品を探していました。修理のうえで助かりました。

対象商品:
38499754
2014-04-17
用途:
自宅冷蔵庫ドアの修理

製品を受け取るまではバネの強さが適当か少し心配でしたが、使ってみたらちょうど良く心配は杞憂に終わりました。ねじり(開きの)角度は本当は鋭角の物が欲しかったのですが、直角の物しかなかったのでこれを購入して改造して使い、うまくいきました。
(納期ですが10日くらいでしたが、もう少し早ければ・・という気持ちはあります。これは私のわがままですのでお許しを)
それ以外は全く問題なく使えています。
ものたろうさんは多様な品物が揃っていますので、いざというときに本当に頼りになります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする