メイン画像

ステンレス・中圧 2ポートエルボーブロック

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-1416 注文コード38500257 品番19-950-1903
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×2個、カラー×2個 トラスコ品番682-1416 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138 接続ねじ3/4 MP (3/4 - 14 NPSM) メネジ 適合チューブ3/4 MP 締付トルク(N・m)123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする