曜日別特売
19-950-1989 ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック CEJN(セイン) 38500948

メイン画像

ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番682-1379注文コード38500948品番19-950-1989
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個トラスコ品番682-1379材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414接続ねじ9/16 HP (1 1/8 - 12 UNF) メネジ適合チューブ9/16HP締付トルク(N・m)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする