メイン画像

ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番682-2949 注文コード38501176 品番19-950-2024
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。
高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 トラスコ品番682-2949 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138 接続【1】1/4MP (7/16 - 20 UNF) メネジ /推奨締付トルク: 27Nm /対応チューブサイズ: 1/4MP【2】1/4HP (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 34Nm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする