代表画像

ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番681-9809 注文コード38501745 品番19-950-2081
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はトラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
NPT変換用工業規格アダプターです。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 トラスコ品番681-9809 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)69 接続【1】NPT 3/8 オネジ /推奨締付トルク: 34Nm【2】NPT 1/4 オネジ /推奨締付トルク: 29Nm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする