メイン画像

ステンレス・低圧 アダプター JICオネジT型

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番681-8269 注文コード38501946 品番19-950-2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。
耐圧サイクルテスト済みです。
個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 トラスコ品番681-8269 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103 接続【1】JIC 4 (7/16 - 20 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 18Nm【1】JIC 6 (9/16 - 18 UNF) オネジ /推奨締付トルク: 30Nm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする