メイン画像

ステンレス・高圧 Gネジグランドナット

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38503626 品番19-950-2290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
耐圧サイクルテスト済みです。
セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。
互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。

用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 トラスコ品番684-0922 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414 接続ねじG 1/2 オネジ 適合チューブ3/8 HP 締付トルク(N・m)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする