メイン画像

低圧ニードルバルブ 2ポートバルブ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)69 注文コード38503669 品番19-950-2402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は最高使用圧力など10種類から選べます 他の種類を見る

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。 仕様MSS-SP-25準拠 その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。 トラスコ品番681-9876 材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)69 接続ねじNPT 1/4 メネジ 推奨締付トルク(N・m)29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする