曜日別特売
19-950-2427 中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ CEJN(セイン) 38503897

メイン画像

中圧ニードルバルブ 3ポートバルブ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個注文コード38503897品番19-950-2427
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。
メカニカルロックプレート付きの噴出防止設計でボンネットが緩む心配がありません。
スピンドル先端が回転しないためシールの摩耗や損傷が少なくスムーズな動作と良好な製品寿命が得られます。
高圧でも操作しやすいバルブハンドルです。

用途
試運転、定期的な校正、メンテナンス工程における各機器の安全な分離に。
付属品グランドナット×3個、カラー×3個仕様MSS-SP-25準拠その他MSS SP-61に基づくシェルとシートの閉鎖圧力テスト済み。トラスコ品番684-0936材質NACE MR0175 / ISO 15156認証、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138接続ねじ1/4 MP (7/16 - 20 UNF) メネジ適合チューブ1/4 MP推奨締付トルク(N・m)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする