メイン画像

マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38504211 品番10-935-1037
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。
バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。

用途金型冷却水ラインに。 付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個 トラスコ品番682-4608 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-30〜100 呼び径(mm)6.2 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体 相手側取付サイズG1/4オネジ
注意
※プレートは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする